Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana ISO 15979, cabeza abovedada, acero/acero
ISO 15979, cabeza plana acero/acero
REMACHE CIEGO CAB.REBAJADA 5X40MM
Nº de art. 093525040
EAN 4046777825374
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Casquillo: Acero cincado, vástago del remache: Acero cincado, pasivado azul
Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15979.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal x longitud (d1 x l1) | 5 x 40 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 30,0-34,0 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 9,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1,6 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 5,1-5,2 mm |
Carga de fractura de tensión | 3100 N |
Carga de fractura de tensión | 4000 N |
Material del manguito | Acero |
Material del mandril | Acero |
Superficie del manguito | Cincado |
Superficie del mandril | Cincado |
Diámetro del orificio de perforación | 5,1 mm |
Normas | ISO 15979 |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza de cúpula |
Diámetro del mandril (dm) | 2,93 mm |